| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-16468983 Herst.-Nr.: 05286-00000-02 EAN/GTIN: 4042448804839 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Lösungsmittel | Merkmale | Typ | Maler-Abdeckband | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Material | Papier | | Produktfarbe | Beige | | Selbstklebend | Ja | | Hinterlässt keine Rückstände | Ja | | Hinterlässt keine Rückstände für bis zu | 4 Tag(e) | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 50 m | | Breite | 19 mm | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, doppelklebeband 19mmx50m tesa, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband |
| | |
| |