Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair SP120 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair SP120 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair SP120 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair SP120 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair SP120 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair SP120 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair SP120 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair SP120 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair SP120 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair SP120 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair SP120 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair SP120 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair SP120 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair SP120 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair SP120 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair SP120 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair SP120 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair SP120 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair SP120 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89645881
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CO-9050109-WW
EAN/GTIN:
     840006636656
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
LED Lüfter
RGB Lüfter
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
6 - 13.2 V
Stromstärke (maximal)
0.3 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
655 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
8
Farben der Beleuchtung
Multi
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
12
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
550 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
5 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
22.6 dB
Maximaler Luftstrom
47.73 cfm
Maximum Luftdruck
1.46 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Hydraulisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 184,22*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,45*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,41*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 41,74*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 109,80*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 139,45*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 140,98*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 351,31*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 33,52*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,35*
Ähnlich
Asus
90YV0GX4-M0NA00
ab € 136,23*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 61,26*
Ähnlich
Asus
90MB15Z0-M0EAY0
ab € 53,43*
Ähnlich
Asus
90MB1600-M0EAY0
ab € 39,45*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 79,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.