Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elgato Game Capture 4K60 Pro Video-Aufnahme-Gerät Eingebaut PCIe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elgato Game Capture 4K60 Pro Video-Aufnahme-Gerät Eingebaut PCIe
Elgato Game Capture 4K60 Pro Video-Aufnahme-Gerät Eingebaut PCIe
Elgato Game Capture 4K60 Pro Video-Aufnahme-Gerät Eingebaut PCIe
Elgato Game Capture 4K60 Pro Video-Aufnahme-Gerät Eingebaut PCIe
Elgato Game Capture 4K60 Pro Video-Aufnahme-Gerät Eingebaut PCIe
Elgato Game Capture 4K60 Pro Video-Aufnahme-Gerät Eingebaut PCIe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74314885
Hersteller:
     Elgato
Herst.-Nr.:
     10GAS9901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Adapter HDMI
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Video
Unterstützte Video-Modi
2160p
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
105 g
Breite
56 mm
Tiefe
121 mm
Höhe
19 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,96*
€ 284,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,92*
€ 281,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,27*
€ 264,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,04*
€ 253,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,85*
€ 237,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,73*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 268,07*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 144,83*
Ähnlich
Asus
90LM04P1-B02370
ab € 224,31*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 305,77*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 915,94*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 162,55*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 316,04*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 159,82*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01110
ab € 262,71*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 294,25*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.673,74*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.580,43*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 420,31*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 842,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.