Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Easy Installation Rack Montageset (Kurz) für LCD KVM Switch/Konsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN Easy Installation Rack Montageset (Kurz) für LCD KVM Switch/Konsole
ATEN Easy Installation Rack Montageset (Kurz) für LCD KVM Switch/Konsole
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80584918
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2K-0003
EAN/GTIN:
     4719264649929
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Für eine einfachere Installation bietet ATEN verschiedene Montagesets an, die Ihnen die Installation des LCD KVM Switch/Konsole im Rack ermöglichen. Bitte lesen Sie das Datenblatt auf der Seite Support und Downloads oder der Link: LCD KVM Optionales Rack Montageset, um weitere Informationen über die Montagesets zu erhalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
112 mm
Verpackungstiefe
703 mm
Verpackungshöhe
82 mm
Paketgewicht
1262 g
Gewicht und Abmessungen
Montagetiefe (min.)
465 mm
Montagetiefe (max.)
700 mm
Gewicht
952 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
442 mm
Höhe des Versandkartons
137 mm
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Montageset
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
CL1000M, CL1000N, CL3000N, CL3800, CL3100, CL3700
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, 19 zoll tft-schublade aten, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.