Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Standard Installation Rack Montageset (Lang) für LCD KVM Switch/Konsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN Standard Installation Rack Montageset (Lang) für LCD KVM Switch/Konsole
ATEN Standard Installation Rack Montageset (Lang) für LCD KVM Switch/Konsole
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33223523
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2X-023G
EAN/GTIN:
     4719264641947
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
19 Zoll TFT-Schublade
Für eine einfachere Installation bietet ATEN verschiedene Montagesets an, die Ihnen die Installation des LCD KVM Switch/Konsole im Rack ermöglichen. Bitte lesen Sie das Datenblatt auf der Seite Support und Downloads oder der Link: LCD KVM Optionales Rack Montageset, um weitere Informationen über die Montagesets zu erhalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
112 mm
Verpackungstiefe
703 mm
Verpackungshöhe
82 mm
Paketgewicht
1250 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Montagetiefe (min.)
700 mm
Montagetiefe (max.)
1050 mm
Gewicht
950 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
442 mm
Höhe des Versandkartons
137 mm
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Montageset
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Kompatibilität
CL1000N, CL1308N, CL1316N
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CL1000N-ATA-EE
ab € 582,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.