Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Easy Installation Rack Montageset (Lang) für LCD KVM Switch/Konsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN Easy Installation Rack Montageset (Lang) für LCD KVM Switch/Konsole
ATEN Easy Installation Rack Montageset (Lang) für LCD KVM Switch/Konsole
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80584919
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2K-0004
EAN/GTIN:
     4719264649905
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Für eine einfachere Installation bietet ATEN verschiedene Montagesets an, die Ihnen die Installation des LCD KVM Switch/Konsole im Rack ermöglichen. Bitte lesen Sie das Datenblatt auf der Seite Support und Downloads oder der Link: LCD KVM Optionales Rack Montageset, um weitere Informationen über die Montagesets zu erhalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
112 mm
Verpackungstiefe
812 mm
Verpackungshöhe
82 mm
Paketgewicht
1790 g
Gewicht und Abmessungen
Montagetiefe (min.)
680 mm
Montagetiefe (max.)
1050 mm
Gewicht
1432 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
450 mm
Höhe des Versandkartons
137 mm
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Montageset
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
CL1000M, CL1000N, CL3000N, CL3100, CL3700, CL3800
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.