Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell SUPER POLYMER Bleimine F Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell SUPER POLYMER Bleimine F Schwarz
Faber-Castell SUPER POLYMER Bleimine F Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26100504
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     120510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift-Minen
Druckbleistiftmine
Die Super-Polymer-Feinminen sind extra bruchfest und tiefschwarz. Sauberes und einfaches Nachfüllen durch die praktische Einfüllhilfe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Härte
F
Schreibfarben
Schwarz
Anzahl
12
Dicke
0.5 mm
Bruchsicheres Blei
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
134551
ab € 2,13*
Zubehör
Faber-Castell
134599
ab € 1,98*
Zubehör
Faber-Castell
137521
ab € 1,09*
Zubehör
Faber-Castell
120311
ab € 0,72*
Zubehör
Faber-Castell
120500
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
127112
ab € 2,62*
Zubehör
Faber-Castell
127100
ab € 2,52*
Zubehör
Faber-Castell
121412
ab € 0,89*
Zubehör
Faber-Castell
137598
ab € 1,95*
Zubehör
Faber-Castell
135500
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.