Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip Matic Druckbleistiftset, 0.5 mm, 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip Matic Druckbleistiftset, 0.5 mm, 2-teilig
Grip Matic Druckbleistiftset, 0.5 mm, 2-teilig
Grip Matic Druckbleistiftset, 0.5 mm, 2-teilig
Artikel-Nr.:
     C1015-137598
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     137598
EAN/GTIN:
     4005401375982
Suchbegriffe:
Bleistift-Set
Bleistiftset
Druckbleistift
Feinminen-Stift
DBS Grip Matic 1375 0,5mm + 12 Minen BK. Druckbleistift mit automatischen Minenvorschub, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift: ISO-Kennzeichnung vorhanden. Stärke der Mine: 0,5, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: Kunststoff, rund, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: sortiert. Bleistift und Minendose auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Ja
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Stärke der Mine:
0,5
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff, rund
Spitze voll versenkbar:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Radierer auswechselbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
sortiert
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Bezeichnung der Härte:
B
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP-MATIC
Mine federnd gelagert:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Beschreibung der Besonderheiten:
Druckbleistift mit automatischen Minenvorschub
Radierer vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
GRIP-MATIC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
131595
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.