Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Registerserien zur alphabetischen Ablage, Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Registerserien zur alphabetischen Ablage, Papier
Leitz Registerserien zur alphabetischen Ablage, Papier
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1943380
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     13360085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
  • Mit Überbreite zur Nutzung von Prospekthüllen - Satz Registerserien zur alphabetischen Ablage für 36 Ordner - Mit Lochverstärkung des ersten Blattes - Inkl. Inhaltsschildchen zur Kennzeichnung des Ordnerinhalts - Robustes Tauenpapier 100 g/m² (RC) - Hergestellt aus hochwertigem recycelten Papier, Blauer Engel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Länge (mm)
200 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
2280 g
Merkmale
Typ
Alphabetischer Registerindex
Material
Papier
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Reiter
90
Mediengewicht
100 g/m²
Anzahl der unterstützten Ringe
2
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12310085
ab € 2,29*
Zubehör
Leitz
12000085
ab € 0,86*
Zubehör
Leitz
12010085
ab € 1,50*
Zubehör
Leitz
12240085
ab € 1,52*
Zubehör
Leitz
12200085
ab € 2,99*
Zubehör
Leitz
12260085
ab € 1,81*
Zubehör
Leitz
12800000
ab € 1,90*
Zubehör
Leitz
12810000
ab € 3,31*
Zubehör
Leitz
12920000
ab € 2,87*
Zubehör
Leitz
12620000
ab € 1,49*
Zubehör
Leitz
12600000
ab € 2,15*
Zubehör
Leitz
13240085
ab € 45,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.