Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierregister Blanko, A5 quer, Papier, 12 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierregister Blanko, A5 quer, Papier, 12 Blatt, grau
Papierregister Blanko, A5 quer, Papier, 12 Blatt, grau
Papierregister Blanko, A5 quer, Papier, 12 Blatt, grau
Papierregister Blanko, A5 quer, Papier, 12 Blatt, grau
Papierregister Blanko, A5 quer, Papier, 12 Blatt, grau
Papierregister Blanko, A5 quer, Papier, 12 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-12260085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12260085
EAN/GTIN:
     4002432328468
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Maxi-Register
Register Überbreite
Leitz Papierregister Blanko, A5 quer. Mit Lochverstärkung des 1. Blattes und Tabenverstärkung, mit Liniendruck auf dem 1. Blatt und 8 cm Lochung. Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC). Blattanzahl 12. Format: 240 x 160 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Höhe:
160
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Werkstoff:
Tauenpapier
Ausführung der Tabe:
blanko
Lochung:
2-fach Lochung
Anzahl der Blätter:
12
Flächenmasse des Papiers:
100
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Lochverstärkung des 1. Blattes. Liniendruck auf dem 1. Blatt, zur leichten Beschriftung des Inhalts
Farbe:
grau
Breite:
240
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Verwendung für Papierformate:
DIN A5 quer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12240085
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
12200085
ab € 2,99*
Zubehör
Leitz
12920000
ab € 2,91*
Zubehör
Leitz
13240085
ab € 45,30*
Zubehör
Leitz
13360085
ab € 64,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.