Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister 1-6, bedruckbar, A4, PP, 6 Blatt, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikregister 1-6, bedruckbar, A4, PP, 6 Blatt, farbig
Plastikregister 1-6, bedruckbar, A4, PP, 6 Blatt, farbig
Plastikregister 1-6, bedruckbar, A4, PP, 6 Blatt, farbig
Plastikregister 1-6, bedruckbar, A4, PP, 6 Blatt, farbig
Plastikregister 1-6, bedruckbar, A4, PP, 6 Blatt, farbig
Artikel-Nr.:
     1682-121207301
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12920000
EAN/GTIN:
     4002432358441
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Leitz Plastikregister 1-6, PC-beschriftbar, A4, Überbreite. Mit Unviersallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird (kostenlose Download-Vorlage über www.leitz.com). Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 6. Format: 245 x 305 mm. Farbe: transparent/farbig.
Weitere Informationen:
Lochung:
Universallochung
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
Farbig/Transparent
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Höhe:
305
Beschreibung der Besonderheiten:
Übergröße
Breite:
245
Werkstoff:
PP
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker, Laserdrucker
Ausführung der Tabe:
1-6
Anzahl der Blätter:
6
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
56
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,93*
€ 4,87*
10 Tage
34
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,92*
€ 4,88*
1 Tag
206
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,98*
€ 4,95*
2 Tage
166
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,09*
€ 5,14*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,09*
€ 5,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,90*
Zubehör
Herma
4203
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
10009
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,31*
Zubehör
Herma
4265
ab € 16,49*
Zubehör
Herma
4479
ab € 16,56*
Zubehör
Herma
4666
ab € 16,07*
Zubehör
Herma
5070
ab € 6,06*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Leitz
12000085
ab € 0,87*
Zubehör
Leitz
12010085
ab € 1,50*
Zubehör
Leitz
12200085
ab € 3,00*
Zubehör
Leitz
12260085
ab € 1,82*
Zubehör
Leitz
12300085
ab € 0,89*
Zubehör
Leitz
12800000
ab € 1,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.