Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister 1-31, A4, PP, 31 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikregister 1-31, A4, PP, 31 Blatt, grau
Plastikregister 1-31, A4, PP, 31 Blatt, grau
Plastikregister 1-31, A4, PP, 31 Blatt, grau
Plastikregister 1-31, A4, PP, 31 Blatt, grau
Plastikregister 1-31, A4, PP, 31 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-12810000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12810000
EAN/GTIN:
     4002432301836
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Leitz Plastikregister 1-31, A4, Überbreite. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Universallochung. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 31. Format: 238 x 297 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Farbe:
grau
Beschreibung der Besonderheiten:
mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton, Überbreite
Lochung:
Universallochung 11-fach
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Ausführung der Tabe:
Zahlen 1-31
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Anzahl der Blätter:
31
Höhe:
297
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Breite:
238
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4202
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
5078
ab € 6,08*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 3,01*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,36*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Leitz
43400000
ab € 1,07*
Zubehör
Leitz
12240085
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
12200085
ab € 2,99*
Zubehör
Leitz
12920000
ab € 2,91*
Zubehör
Leitz
13240085
ab € 45,17*
Zubehör
Leitz
13360085
ab € 64,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.