Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierregister A-Z, A4, volle Höhe, Papier, 20 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierregister A-Z, A4, volle Höhe, Papier, 20 Blatt, grau
Papierregister A-Z, A4, volle Höhe, Papier, 20 Blatt, grau
Papierregister A-Z, A4, volle Höhe, Papier, 20 Blatt, grau
Papierregister A-Z, A4, volle Höhe, Papier, 20 Blatt, grau
Papierregister A-Z, A4, volle Höhe, Papier, 20 Blatt, grau
Papierregister A-Z, A4, volle Höhe, Papier, 20 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-12010085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12010085
EAN/GTIN:
     4002432328376
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Leitz Papierregister A-Z, A4, Überbreite, volle Höhe. Mit Lochverstärkung des 1. Blattes und 8 cm Lochung. Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC). Blattanzahl 20. Format: 240 x 300 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Lochung:
2-fach Lochung
Flächenmasse des Papiers:
100
Anzahl der Blätter:
20
Farbe:
grau
Breite:
240
Höhe:
300
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Lochverstärkung des 1. Blattes
Werkstoff:
Tauenpapier
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Ausführung der Tabe:
A-Z
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12920000
ab € 2,85*
Zubehör
Leitz
12740000
ab € 5,52*
Zubehör
Leitz
13240085
ab € 45,19*
Zubehör
Leitz
13360085
ab € 64,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.