Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister A-Z, A4, halbe Höhe, PP, 20 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikregister A-Z, A4, halbe Höhe, PP, 20 Blatt, grau
Plastikregister A-Z, A4, halbe Höhe, PP, 20 Blatt, grau
Plastikregister A-Z, A4, halbe Höhe, PP, 20 Blatt, grau
Plastikregister A-Z, A4, halbe Höhe, PP, 20 Blatt, grau
Plastikregister A-Z, A4, halbe Höhe, PP, 20 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-12620000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12620000
EAN/GTIN:
     4002432301614
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
A-Z Register
Alphabetisches Register
Leitz Plastikregister A-Z, A4, Überbreite. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Universallochung. halbe Höhe, Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 20. Format: 238 x 180 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
238
Höhe:
180
Lochung:
6-fach Lochung
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Werkstoff:
PP
Anzahl der Blätter:
20
Beschreibung der Besonderheiten:
mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton, Überbreite, halbe Höhe
Farbe:
grau
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Ausführung der Tabe:
A-Z
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4202
ab € 6,29*
Zubehör
Herma
5078
ab € 6,08*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Leitz
12240085
ab € 1,54*
Zubehör
Leitz
12200085
ab € 2,99*
Zubehör
Leitz
12920000
ab € 2,92*
Zubehör
Leitz
13240085
ab € 45,32*
Zubehör
Leitz
13360085
ab € 64,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.