Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister A-Z, A4, PP, 20 Blatt, grau


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Plastikregister A-Z, A4, PP, 20 Blatt, grau
Plastikregister A-Z, A4, PP, 20 Blatt, grau
Plastikregister A-Z, A4, PP, 20 Blatt, grau
Plastikregister A-Z, A4, PP, 20 Blatt, grau
Plastikregister A-Z, A4, PP, 20 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     690-603862
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12600000
EAN/GTIN:
     4002432301591
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Leitz Plastikregister A-Z, A4, Überbreite. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Universallochung. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 20. Format: 238 x 297 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Höhe:
297
Ausführung der Tabe:
A-Z
Beschreibung der Besonderheiten:
mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton, Überbreite
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Werkstoff:
PP
Lochung:
Universallochung 11-fach
Breite:
238
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Anzahl der Blätter:
20
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
484
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 2,17*
€ 3,67*
3 Tage
212
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 2,33*
€ 3,92*
2 Tage
6
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,94*
2 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 4,99*
ab € 2,36*
€ 3,99*
3
pro Satz
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 4,11*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3,67*
€ 4,37
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3,19*
€ 3,80
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3,03*
€ 3,61
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 2,91*
€ 3,46
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 2,85*
€ 3,39
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 2,17*
€ 2,58
pro Satz
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4202
ab € 6,32*
Zubehör
Herma
5078
ab € 6,07*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Leitz
12240085
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
12200085
ab € 2,99*
Zubehör
Leitz
12920000
ab € 2,91*
Zubehör
Leitz
13240085
ab € 45,30*
Zubehör
Leitz
13360085
ab € 64,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.