Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierregister Blanko, A4, Papier, 20 Blatt, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papierregister Blanko, A4, Papier, 20 Blatt, grau
Papierregister Blanko, A4, Papier, 20 Blatt, grau
Papierregister Blanko, A4, Papier, 20 Blatt, grau
Papierregister Blanko, A4, Papier, 20 Blatt, grau
Papierregister Blanko, A4, Papier, 20 Blatt, grau
Papierregister Blanko, A4, Papier, 20 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     690-135059
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12200085
EAN/GTIN:
     4002432319169
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Leitz Papierregister Blanko, A4, Überbreite. Mit Lochverstärkung des 1. Blattes und Tabenverstärkung, mit Liniendruck auf dem 1. Blatt und 8 cm Lochung. Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC). Blattanzahl 20. Format: 240 x 300 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
80
Anzahl der Blätter:
20
Werkstoff:
Tauenpapier
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Höhe:
180
Ausführung der Tabe:
A-Z
Farbe:
grau
Lochung:
2-fach Lochung
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
240
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Lochverstärkung des 1. Blattes
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1332
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,01*
€ 4,97*
1 Tag
71
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,12*
€ 5,17*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,14*
€ 5,20*
9 Tage
112
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,21*
€ 5,34*
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 3,26*
€ 5,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 0,1505* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12000085
ab € 0,87*
Zubehör
Leitz
12240085
ab € 1,54*
Zubehör
Leitz
12260085
ab € 1,81*
Zubehör
Leitz
12300085
ab € 0,89*
Zubehör
Leitz
12800000
ab € 1,92*
Zubehör
Leitz
12810000
ab € 3,32*
Zubehör
Leitz
12920000
ab € 2,91*
Zubehör
Leitz
12620000
ab € 1,49*
Zubehör
Leitz
12600000
ab € 2,17*
Zubehör
Leitz
13240085
ab € 45,39*
Zubehör
Leitz
13360085
ab € 64,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.