Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierregister Blanko, A4, Papier, 15 Blatt, grau


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Papierregister Blanko, A4, Papier, 15 Blatt, grau
Papierregister Blanko, A4, Papier, 15 Blatt, grau
Papierregister Blanko, A4, Papier, 15 Blatt, grau
Papierregister Blanko, A4, Papier, 15 Blatt, grau
Papierregister Blanko, A4, Papier, 15 Blatt, grau
Papierregister Blanko, A4, Papier, 15 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     615IT-S313861
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12240085
EAN/GTIN:
     4002432328444
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Maxi-Register
Register Überbreite
Leitz Papierregister Blanko, A4, Überbreite. Mit Lochverstärkung des 1. Blattes und Tabenverstärkung, mit Liniendruck auf dem 1. Blatt und 8 cm Lochung. Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC). 1Blattanzahl 5. Format: 240 x 200 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
15
Werkstoff:
Tauenpapier
Farbe:
grau
Lochung:
2-fach Lochung
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Lochverstärkung des 1. Blattes. Liniendruck auf dem 1. Blatt, zur leichten Beschriftung des Inhalts
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Höhe:
200
Flächenmasse des Papiers:
100
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Ausführung der Tabe:
blanko
Breite:
240
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Satz
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,72*
2 Tage
171
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 1,60*
€ 2,73*
1 Tag
unbekannt
1
pro Satz
€ 4,99*
ab € 1,61*
€ 2,75*
1
pro Satz
€ 6,95*
ab € 1,56*
€ 2,77*
2 Tage
382
1
pro Satz
€ 2,90*
ab € 1,64*
€ 2,80*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Sätze
€ 2,72*
€ 3,24
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2,30*
€ 2,74
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 2,17*
€ 2,58
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 2,09*
€ 2,49
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 2,08*
€ 2,48
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 1,58*
€ 1,88
pro Satz
Mindestbestellmenge: 3 Sätze ( entspricht € 8,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12000085
ab € 0,87*
Zubehör
Leitz
12200085
ab € 3,00*
Zubehör
Leitz
12260085
ab € 1,81*
Zubehör
Leitz
12300085
ab € 0,89*
Zubehör
Leitz
12800000
ab € 1,93*
Zubehör
Leitz
12810000
ab € 3,32*
Zubehör
Leitz
12620000
ab € 1,48*
Zubehör
Leitz
12600000
ab € 2,18*
Zubehör
Leitz
13240085
ab € 45,34*
Zubehör
Leitz
13360085
ab € 64,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.