Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierregister 1-31, A4, Papier, 31 Blatt, grau


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Papierregister 1-31, A4, Papier, 31 Blatt, grau
Papierregister 1-31, A4, Papier, 31 Blatt, grau
Papierregister 1-31, A4, Papier, 31 Blatt, grau
Papierregister 1-31, A4, Papier, 31 Blatt, grau
Papierregister 1-31, A4, Papier, 31 Blatt, grau
Papierregister 1-31, A4, Papier, 31 Blatt, grau
Papierregister 1-31, A4, Papier, 31 Blatt, grau
Papierregister 1-31, A4, Papier, 31 Blatt, grau
Papierregister 1-31, A4, Papier, 31 Blatt, grau
Papierregister 1-31, A4, Papier, 31 Blatt, grau
Papierregister 1-31, A4, Papier, 31 Blatt, grau
Papierregister 1-31, A4, Papier, 31 Blatt, grau
Papierregister 1-31, A4, Papier, 31 Blatt, grau
Papierregister 1-31, A4, Papier, 31 Blatt, grau
Papierregister 1-31, A4, Papier, 31 Blatt, grau
Papierregister 1-31, A4, Papier, 31 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     615IT-S313491
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12310085
EAN/GTIN:
     4002432319183
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Maxi-Register
Register Überbreite
Leitz Papierregister 1-31, A4, Überbreite. Mit Lochverstärkung des 1. Blattes und 8 cm Lochung. Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC). Blattanzahl 31. Format: 240 x 300 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Breite:
240
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Anzahl der Blätter:
31
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Werkstoff:
Tauenpapier
Höhe:
300
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
grau
Lochung:
2-fach Lochung
Flächenmasse des Papiers:
100
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Lochverstärkung des 1. Blattes, Überbreite
Ausführung der Tabe:
1 - 31
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Satz
€ 4,00*
ab € 2,53*
€ 3,75*
2 Tage
251
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 2,33*
€ 3,90*
2 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 4,99*
ab € 2,46*
€ 4,12*
3 Tage
27
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 4,13*
2 Tage
1511
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 2,45*
€ 4,14*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Sätze
€ 3,75*
€ 4,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3,68*
€ 4,38
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 3,45*
€ 4,11
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 3,35*
€ 3,99
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 2,53*
€ 3,01
pro Satz
1 Satz enthält 31 Blätter (ab € 0,08162* pro Blatt)
Mindestbestellmenge: 5 Sätze ( entspricht € 18,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12100085
ab € 0,67*
Zubehör
Leitz
12740000
ab € 5,56*
Zubehör
Leitz
13240085
ab € 45,31*
Zubehör
Leitz
13360085
ab € 64,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.