Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierregister A-Z, A4, Papier, 20 Blatt, grau


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Papierregister A-Z, A4, Papier, 20 Blatt, grau
Papierregister A-Z, A4, Papier, 20 Blatt, grau
Papierregister A-Z, A4, Papier, 20 Blatt, grau
Papierregister A-Z, A4, Papier, 20 Blatt, grau
Papierregister A-Z, A4, Papier, 20 Blatt, grau
Papierregister A-Z, A4, Papier, 20 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     690-135011010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12000085
EAN/GTIN:
     4002432319152
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Leitz Papierregister A-Z, A4, Überbreite. Mit Lochverstärkung des 1. Blattes und 8 cm Lochung. Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC). Blattanzahl 20. Format: 240 x 210 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Tabe:
A-Z
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Anzahl der Blätter:
20
Werkstoff:
Tauenpapier
Höhe:
210
Breite:
240
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Lochung:
Standardlochung
Farbe:
grau
Flächenmasse des Papiers:
100
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
299
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 0,87*
€ 1,55*
3 Tage
144
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,65*
2 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 4,99*
ab € 0,94*
€ 1,66*
10 Tage
299
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 0,92*
€ 1,67*
1
pro Satz
€ 7,95*
ab € 0,96*
€ 1,76*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1,55*
€ 1,84
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1,28*
€ 1,52
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 1,16*
€ 1,38
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 1,14*
€ 1,36
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 1,08*
€ 1,29
pro Satz
ab 30000 Sätze
€ 0,87*
€ 1,04
pro Satz
1 Satz enthält 20 Blätter (ab € 0,0435* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12240085
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
12200085
ab € 3,00*
Zubehör
Leitz
12920000
ab € 2,93*
Zubehör
Leitz
13240085
ab € 45,23*
Zubehör
Leitz
13360085
ab € 64,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.