Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2-Port-4K-HDMI-Splitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 2-Port-4K-HDMI-Splitter
ATEN 2-Port-4K-HDMI-Splitter
ATEN 2-Port-4K-HDMI-Splitter
ATEN 2-Port-4K-HDMI-Splitter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77647821
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS182A-AT-G
EAN/GTIN:
     700315914312
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Der HDMI-Splitter VS182A ist die perfekte Lösung für alle, die das Bild einer HD-Signalquelle auf zwei Bildschirmen gleichzeitig anzeigen möchten. Er unterstützt alle HDMI-kompatiblen Geräte, wie z.B. DVD-Player, Satellitendecoder und alle HDMI-Bildschirme.

Außerdem ist der HDMI-Splitter VS182A HDCP-kompatibel (High Bandwidth Digital Content Protection), sodass er eine kostengünstige Lösung für Heimkinoanwendungen, Schulungen und Verkaufspräsentationen ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
504 g
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.12 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
642 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
3
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
2x HDMI
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
HD-Typ
4K Ultra HD
3D
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
15 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bandbreite
340 MHz
HDCP-Version
1.4
HDCP
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
338 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,66*
Zubehör
Aten
VS92A-AT-G
ab € 18,09*
Zubehör
Aten
VS164-AT-G
ab € 89,40*
Zubehör
Aten
VS1204T-AT-G
ab € 159,19*
Zubehör
Aten
VS0801HB-AT-G
ab € 177,49*
Zubehör
Aten
VS98A-AT-G
ab € 45,14*
Zubehör
Aten
VS1208T-AT-G
ab € 178,93*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,49*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,78*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,44*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,22*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,55*
Zubehör
Aten
2L-7D03H
ab € 6,65*
Zubehör
Aten
UC10KM-AT
ab € 7,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.