Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 870-504 Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 870-504 Anschlussblock Blau
Wago 870-504 Anschlussblock Blau
Wago 870-504 Anschlussblock Blau
Wago 870-504 Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30446861
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     870-504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; N/N; Gehäusefarbe blau; für Anwendungen Ex i geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
40 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,3182*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6782*
€ 1,99706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5882*
€ 1,88996
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3182*
€ 1,56866
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-192
ab € 0,7464*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.