Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064C-WAG000001790 Herst.-Nr.: 209-192 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anschlussblockabdeckung | | Produktfarbe | Orange | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 3 mm | | Tiefe | 125.5 mm | | Höhe | 64 mm | | Gewicht | 13.15 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,45* | ab € 17,37* | € 23,78* | | | | | | | 21 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 18,5075* | € 24,8775* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 18,45* | € 25,09* | | | | | 25 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 19,39* | € 25,94* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 19,3075* | € 26,1175* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6948* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|