Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SureColor SC-P7000 Violet Spectro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SureColor SC-P7000 Violet Spectro
Epson SureColor SC-P7000 Violet Spectro
Epson SureColor SC-P7000 Violet Spectro
Epson SureColor SC-P7000 Violet Spectro
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29841551
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CE39301A3
EAN/GTIN:
     8715946606651
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
Tintenstrahldrucker A1
großformatdrucker epson
Nutzen Sie die präziseste Farbwiedergabe des gesamten Druckermarktes1
Mit dem UltraChrome HDX Pigment-Tintenset mit 10 Farben und violetter Tinte anstelle von Light Light Black druckt der SureColor SC-P7000 Violet Spectro 99 % der Pantone®-zertifizierten2 Farben und stellt helle und lebendige Farben in höchster Qualität und Genauigkeit sicher. Der Drucker kann auch die schwierigsten Schmuckfarben wiedergeben und bietet so besonders beim High-End-Proofing und in der Verpackungsbranche erhebliche Vorteile.

Zuverlässig und effizient
Mit dem Epson TFP PrecisionCore-Druckkopf und der Funktion zur automatischen Überprüfung der Düsen erhalten die Benutzer konsistente Ergebnisse von höchster Qualität. Das Epson Farbkalibrierungstool und der Spectroproofer³ mit X-Rite zur schnellen und exakten Farbmessung garantieren bei jedem Ausdruck eine konsistente Farbwiedergabe – und zwar ohne teures Zubehör.

Benutzerfreundlich und kosteneffektiv
Bei allen Elementen des Druckers wurde auf eine maximale Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit Wert gelegt. Das benutzerfreundliche LCD-Bedienfeld und Menü ermöglichen den schnellen und einfachen Austausch von Medien. Separate Tintenpatronen mit 350 ml oder 700 ml machen zudem größere Druckaufträge ohne Patronentausch möglich. Die optionale 320 GB-Festplatte spart Speicherplatz auf dem Computer des Benutzers und ermöglicht die Speicherung von vielen Druckjobs auf dem Drucker.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP, Windows XP, 64-Bit-Version
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Speicherkapazität
1024 MB
Schalldruckpegel (Druck)
47 dB
Ursprungsland
China
Energie
Stromverbrauch (Standby)
2 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
65 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
2880 x 1440 DPI
Seitenbeschreibungssprachen
ESC/P-R
Druckfarben
Light schwarz, Foto schwarz, Mattschwarz, Cyan, Helle Cyan, Gelb, Lebendiges Magenta, Lebendiges helles Magenta, Violett, Orange, Grün
Randloser Druck
Ja
Tinten-/Tonermenge (metrisch)
700 ml
Druckköpfe
PrecisionCore TFP
Druckkopfdüsen
360 nozzles black,360 nozzles per colour
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Ethernet LAN Datentransferraten
Gigabit Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
1356 mm
Tiefe
667 mm
Höhe
1218 mm
Gewicht
140000 g
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A1 (594 x 841 mm)
Medientypen für das Papierfach
Dickes Papier
Schnittbögen
Ja
ISO-A-Formate (A0...A9)
A1, A2, A3, A3+, A4
ISO-B-Formate
B2, B3, B4
Medienstärke
0.08 - 1.5 mm
Nicht bedruckbarer Bereich (metrisch, Einzelblatt)
3 x 3 x 14 x 3 mm
Oberer Rand (Rolle)
3 mm
Rollenpapier
Ja
Sonstige Funktionen
Tintentropfen
3.5 pl
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
800 mm
Verpackungstiefe
1490 mm
Verpackungshöhe
1500 mm
Paketgewicht
161000 g
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: großformatdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.546,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.768,53*
€ 4.484,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.735,18*
€ 4.444,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.629,53*
€ 4.319,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.573,31*
€ 4.252,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.546,95*
€ 4.220,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C12C815331
ab € 141,09*
Zubehör
Epson
C13S041385
ab € 54,68*
Zubehör
Epson
C13S041617
ab € 193,89*
Zubehör
Epson
C13S041725
ab € 54,33*
Zubehör
Epson
C13S041595
ab € 74,15*
Zubehör
Epson
C13S042095
ab € 52,08*
Zubehör
Epson
C13S041719
ab € 66,42*
Zubehör
Epson
C13S041718
ab € 60,16*
Zubehör
Epson
C13S041598
ab € 78,41*
Zubehör
Epson
C13S042111
ab € 67,90*
Zubehör
Epson
C13S042110
ab € 44,42*
Zubehör
Epson
C13S041614
ab € 114,56*
Zubehör
Epson
C13S450270
ab € 90,37*
Zubehör
Epson
C13S450271
ab € 121,23*
Zubehör
Epson
C13S450276
ab € 120,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.