Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Doubleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 25 m, 180 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Doubleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 25 m, 180 g/m²
Epson Doubleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 25 m, 180 g/m²
Artikel-Nr.:
     643-189100
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S041385
EAN/GTIN:
     0010343831704
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Als eine kostengünstige Alternative für Ausgaben mit hoher Auflösung, eignet sich dieses Papier sowohl für Farbstoff- als auch Pigmenttinten. Während die Tinte zur leichteren Bearbeitung sofort trocknet, ist es zudem leicht zu kaschieren und erstellt so eine glänzende Oberfläche und schützt es vor zu viel Licht und Feuchtigkeit.Wie alle innovativen Medien von Epson ist dieses Papier gefertigt, Ihnen die höchstmögliche Auflösung und Farbsättigung zu bieten. Epsons Druckertreibersoftware optimiert wirklich die Tintenmenge, die auf die Seite aufgetragen wird, je nach dem benutzten Papiertyp. Wie immer garantieren Epsons Verbrauchsmaterialien Epson Qualität.Wenn mithilfe des Diasec™-Verfahrens auf Acrylglas geklebt, ist Doubleweight Matte Paper ein Digigraphie zertifiziertes Medium.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
660 mm
Paketgewicht
3380 g
Verpackungshöhe
120 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
125 mm
Höhe des Versandkartons
125 mm
Merkmale
Rollenlänge
25 m
Rollenbreite
610 mm
Kerndurchmesser
50.8 mm
Druckmediengewicht
180 g/m²
Oberflächentyp
Matt
Ursprungsland
Japan
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
48025590
Sonstige Funktionen
Empfohlene Nutzung
Tintenstrahldrucker
Papierhelligkeit
0,84
Undurchsichtigkeit
0.94 %
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 55,08*
€ 73,22*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 57,87*
€ 76,95*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 62,04*
€ 82,98*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 63,31*
€ 84,25*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.382,80*
Zubehör
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.344,83*
Zubehör
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.101,47*
Zubehör
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.234,12*
Zubehör
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.540,89*
Zubehör
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.101,27*
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.647,07*
Zubehör
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.264,88*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.779,57*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.790,29*
Zubehör
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.477,95*
Zubehör
Epson
C11CH13301A0
ab € 4.891,37*
Zubehör
Epson
C11CH13301A2
ab € 6.931,02*
Zubehör
Epson
C11CJ77301A0
ab € 597,02*
Zubehör
Epson
C11CF11302A0
ab € 1.105,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.