Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G Performance Series Ultraflexibles High Speed HDMI-Kabel, 1,8 m – 4K 60 Hz Unterputz, CMG-eingestuft (FT4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G Performance Series Ultraflexibles High Speed HDMI-Kabel, 1,8 m – 4K 60 Hz Unterputz, CMG-eingestuft (FT4)
C2G Performance Series Ultraflexibles High Speed HDMI-Kabel, 1,8 m – 4K 60 Hz Unterputz, CMG-eingestuft (FT4)
C2G Performance Series Ultraflexibles High Speed HDMI-Kabel, 1,8 m – 4K 60 Hz Unterputz, CMG-eingestuft (FT4)
C2G Performance Series Ultraflexibles High Speed HDMI-Kabel, 1,8 m – 4K 60 Hz Unterputz, CMG-eingestuft (FT4)
C2G Performance Series Ultraflexibles High Speed HDMI-Kabel, 1,8 m – 4K 60 Hz Unterputz, CMG-eingestuft (FT4)
C2G Performance Series Ultraflexibles High Speed HDMI-Kabel, 1,8 m – 4K 60 Hz Unterputz, CMG-eingestuft (FT4)
C2G Performance Series Ultraflexibles High Speed HDMI-Kabel, 1,8 m – 4K 60 Hz Unterputz, CMG-eingestuft (FT4)
C2G Performance Series Ultraflexibles High Speed HDMI-Kabel, 1,8 m – 4K 60 Hz Unterputz, CMG-eingestuft (FT4)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89439702
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     10377
EAN/GTIN:
     757120103776
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Das Performance Series C2G Ultraflexible High Speed HDMI-Kabel eignet sich ausgezeichnet zum Anschluss der verschiedensten Geräte, von Computern bis hin zu Projektoren und Bildschirmen, AV-Präsentationsmöbeln oder unterputzmontierten Einrichtungen, die High Speed HDMI-Funktionen und Videoauflösungen bis zu 4k (4096 x 2160) bei 60 Hz erfordern – perfekt Konferenzräume, Klassenzimmer, Kirchen und andere kommerzielle Installationen.

Dieses ultraflexible High Speed HDMI-Kabel wurde für Installationen auf beengtem Raum entwickelt und verfügt über Verbinder für gewerbliche Anwendungen mit kompaktem, vergossenem Schutz für hochdichte Umgebungen sowie integrierten Fingergriffen oben, unten und an den Seiten für ein einfaches Einsetzen und Entfernen. Außerdem bietet der Spannverbindermantel eine doppelt hohe Port-Retention, damit Ihre Geräte immer angeschlossen bleiben. Die vergoldeten Verbinder des Kabels sorgen für eine bessere Abschirmung, erhöhte elektrische Leitfähigkeit und Haltbarkeit.

Dieses ultraflexible High Speed HDMI-Kabel unterstützt die aktualisierte Bibliothek der Consumer Electronic Control (CEC) Befehle, um eine Kommunikation zwischen über die HDMI-Verbinder angeschlossenen Geräte zu ermöglichen. Es handelt sich hier letztlich um ein voll funktionsfähiges Kabel mit hoher Bandbreite, dessen Einsatz gemäß Industriestandards getestet wurde und das über eine lebenslange Garantie verfügt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
104 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
30
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
CE Marked, 2011/65/EU ROHS 2
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,8m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,18*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 267,25*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,29*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 304,46*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 920,68*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 153,19*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 228,70*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 152,19*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01170
ab € 281,96*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 199,36*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.680,29*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 1.730,59*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 420,49*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 841,09*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 176,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.