Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS MB16AMT Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS MB16AMT Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Grau
ASUS MB16AMT Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Grau
ASUS MB16AMT Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Grau
ASUS MB16AMT Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM04S0-B01170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM04S0-B01170
EAN/GTIN:
     4718017331111
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
419760
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 90 %
Warentarifnummer (HS):
85285210
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse:
1
Gerätebreite (inkl. Fuß):
359.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
227.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
900 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
2 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
13 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
13 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Ein-/Ausschalter:
Ja
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
700:1
Art des Touchscreens:
Multi-Nutzer
Touchscreen Technologie:
Kapazitiv
Touch-Technologie:
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints:
10
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis:
16:9
Pixel Abstand:
0.179 x 0.179 mm
Helligkeit:
250 cd/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 377,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,43*
€ 516,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,35*
€ 508,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,15*
€ 498,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,60*
€ 480,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,07*
€ 448,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.