Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE800 Audio-/Video-Leistungsverstärker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VE800 Audio-/Video-Leistungsverstärker Schwarz
ATEN VE800 Audio-/Video-Leistungsverstärker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-3105804
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE800
EAN/GTIN:
     4710423775497
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
HD 15 Pol D-Sub Switch
Eigenschaften
- Ermöglicht die Signalübertragung zwischen HDMI-Signalquelle und HDMI-Anzeigegerät über größere Übertragungswege
- Überträgt das Signal über ein Kat. 5e- bzw. Kat. 6-Kabel anstelle über das HDMI-Kabel und ermöglicht so größere Übertragungswege - 40 m bei 1080p; 60 m bei 1080i (HDTV)
- Vollständig kompatibel zu den HDMI 1.3b-Spezifikationen
- HDCP-kompatibel
- Unterstützt 12-Bit-Farbe für naturechte HDMI-Farben
- Hohe Bildqualität -1920 x 1200 bis 1080p
- DDC-kompatibel
- Equalizer-Regler mit 8 Segmenten
- Signalraten bis zu 2,25 Gbps bei 1080p, Anzeigedatenrate zwischen 250 Mbps bis 2,25 Gbps
- Kompatibel zu allen HDMI-Switches und HDMI-Splittern von ATEN

Lieferumfang
- 1x VE800L (lokales Gerät)
- 1x VE800R (Gerät für Gegenstelle)
- 2x 0AD6-1705-10EG Netzteile
- 4x Kits für die Wandmontage
- 1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,67*
Zubehör
Aten
VS182A-AT-G
ab € 24,69*
Zubehör
Aten
VS92A-AT-G
ab € 18,06*
Zubehör
Aten
VS164-AT-G
ab € 89,46*
Zubehör
Aten
VS0801HB-AT-G
ab € 176,52*
Zubehör
Aten
VS98A-AT-G
ab € 45,25*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,67*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,69*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,46*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,21*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,56*
Zubehör
Aten
2L-7D03H
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
UC10KM-AT
ab € 7,72*
Zubehör
Aten
VS162
ab € 52,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.