Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4-Port-DVI/Audio-Splitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 4-Port-DVI/Audio-Splitter
ATEN 4-Port-DVI/Audio-Splitter
ATEN 4-Port-DVI/Audio-Splitter
ATEN 4-Port-DVI/Audio-Splitter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79961582
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS164-AT-G
EAN/GTIN:
     4710423773325
Suchbegriffe:
DVI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Der Grafik-Splitter VS164 verstärkt und verteilt DVI-Bild- und Tonsignale auf 4 DVI-Bild- und Tonausgänge. Er eignet sich ideal zum Übertragen von Inhalten an das Publikum, in Hörsäle oder für anspruchsvolle Computeranwender.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
55.5 mm
Gewicht
880 g
Energie
AC Eingangsspannung
5.3 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.95 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
283 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
1000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
5
Video Porttyp
DVI
Teilnehmerausgang
4x DVI-I
Anzahl der Audioanschlüsse
5
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Metall
HD-Typ
Full HD
Maximaler Arbeitsabstand
5 m
Bandbreite
225 MHz
HDCP
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
194 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VS182A-AT-G
ab € 24,61*
Zubehör
Aten
VS92A-AT-G
ab € 18,17*
Zubehör
Aten
VS98A-AT-G
ab € 44,98*
Zubehör
Aten
UC10KM-AT
ab € 7,74*
Zubehör
Aten
VE800
ab € 92,47*
Zubehör
Aten
VS491
ab € 34,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.