Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair iCUE LINK RX140 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118609928
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CO-9051011-WW
EAN/GTIN:
     840006680857
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Ventilatoren Strom
0.62 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
28 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 140 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
300 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1700 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
10 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
36 dB
Mindestluftstrom
18.1 cfm
Maximaler Luftstrom
95.7 cfm
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Statischer Lüfterdruck
3.379 mmH2O
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 69,79*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,33*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,33*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 42,23*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 61,11*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 123,33*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 166,50*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 187,10*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 359,76*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 313,67*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 362,04*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 458,12*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 462,18*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 550,53*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 546,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.