Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS0108HA Videosplitter HDMI 8x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VS0108HA Videosplitter HDMI 8x HDMI
ATEN VS0108HA Videosplitter HDMI 8x HDMI
ATEN VS0108HA Videosplitter HDMI 8x HDMI
ATEN VS0108HA Videosplitter HDMI 8x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23296219
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS0108HA
EAN/GTIN:
     672792004384
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
VGA Splitter
Der HDMI-Splitter VS0108HA ist die perfekte Lösung für alle, die das Bild einer HD-Signalquelle gleichzeitig auf acht HDMI-Bildschirmen anzeigen möchten. Er unterstützt alle HDMI-kompatiblen Geräte, wie z.B. DVD-Player, Satellitendecoder und alle HDMI-Bildschirme.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
157.8 x 437.2 x 44 mm
Gewicht
1740 g
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
14.84 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
8
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
8x HDMI
Eingang
1x HDMI
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Full-HD
Ja
HDCP
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160, 1920 x 1080 (HD 1080)
Power-LED
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Zertifizierung
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,54*
€ 244,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,68*
€ 235,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,09*
€ 223,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,79*
€ 203,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,62*
Zubehör
Aten
2L-7D15H
ab € 49,14*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 284,40*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 471,75*
Zubehör
Aten
VC881-AT-G
ab € 105,18*
Zubehör
Aten
VP2730-AT-G
ab € 1.291,29*
Zubehör
Aten
VS0801HB-AT-G
ab € 178,10*
Zubehör
Aten
CE820-ATA-G
ab € 504,65*
Zubehör
Aten
CE820R-ATA-G
ab € 358,58*
Zubehör
Aten
VE811R-AT-G
ab € 113,73*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,65*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,77*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 9,69*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.