Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar DC HC580 3.5" 24 TB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Ultrastar DC HC580 3.5" 24 TB SATA
Western Digital Ultrastar DC HC580 3.5" 24 TB SATA
Western Digital Ultrastar DC HC580 3.5" 24 TB SATA
Western Digital Ultrastar DC HC580 3.5" 24 TB SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117439785
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0F62796
EAN/GTIN:
     829686008830
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HDD für Rechenzentren mit 24 TB und OptiNAND-Technologie
Angesichts des unaufhaltsamen Wachstums der Datenmengen müssen Unternehmen Wege finden, um immer mehr Daten effizienter zu speichern. Die Ultrastar DC HC580 HDD mit 24 TB1 und verbesserter OptiNAND-Technologie stellt den nächsten Schritt in Sachen Festplatten mit hoher Kapazität dar. Mit ihr können Rechenzentren ihren Speicherplatz maximieren, insbesondere in Umgebungen mit begrenztem Platz und Stromverbrauch.

Bewältigung des exponentiellen Datenwachstums
Die Ultrastar DC HC580 HDD mit 24 TB1 und OptiNAND-Technologie bietet eine höhere und effizientere Speicherkapazität auf einer CMR-Festplatte mit 10 Scheiben, sodass Sie mehr speichern können, ohne mehr Platz zu benötigen.

Innovative Technologien für höhere Kapazitäten
Verbesserte OptiNAND-Technologie, Energy-Assisted Magnetic Recording (EAMR), Triple-Stage Actuator (TSA) und HelioSeal ermöglichen hohe Kapazitäten bei niedrigem Stromverbrauch.

Leistung und Schutz
ArmorCache ist ein Feature von OptiNAND für bessere Leistung im WCD-Modus (Write Cache Disabled) und Schutz vor Stromausfällen im WCE-Modus (Write Cache Enabled).

Entwickelt für Workloads von Rechenzentren
Die Ultrastar DC HC580 ist leistungsoptimiert, sodass sie anspruchsvolle Anwendungs-Workloads von bis zu 550 TB2 pro Jahr bewältigt.

Zuverlässigkeit im Mittelpunkt
Diese robuste Festplatte ist selbst in anspruchsvollen Rechenzentrumsumgebungen absolut zuverlässig mit bis zu 2,5 Mio. Stunden MTBF3 (Schätzung).
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
24000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Puffergröße Speicherlaufwerk
512 MB
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
298 MiB/s
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Nutzlastbegrenzung
550 TB/Jahr
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
670 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
0.7 G
Vibrationen außer Betrieb
1.04 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
40 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
200 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
8.5 W
Energieverbrauch (schreiben)
8.5 W
Energieverbrauch (idle)
5.5 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 427,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,70*
€ 556,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,06*
€ 554,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,07*
€ 543,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,63*
€ 536,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,28*
€ 508,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 186,13*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,33*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,03*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 53,62*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,46*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 143,09*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 144,28*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 330,58*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 34,93*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
ab € 96,28*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 21,16*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 62,68*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 80,16*
Ähnlich
Asus
90MB1FI0-M0EAY0
ab € 95,73*
Ähnlich
Asus
90MB1EX0-M0ECY0
ab € 50,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.