Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY RTX 5000 Ada NVIDIA RTX A5000 32 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY RTX 5000 Ada NVIDIA RTX A5000 32 GB GDDR6
PNY RTX 5000 Ada NVIDIA RTX A5000 32 GB GDDR6
PNY RTX 5000 Ada NVIDIA RTX A5000 32 GB GDDR6
PNY RTX 5000 Ada NVIDIA RTX A5000 32 GB GDDR6
PNY RTX 5000 Ada NVIDIA RTX A5000 32 GB GDDR6
PNY RTX 5000 Ada NVIDIA RTX A5000 32 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114026068
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     VCNRTX5000ADA-PB
EAN/GTIN:
     3536403397203
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1079.7 g
Tiefe
266.7 mm
Höhe
111.8 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
32 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Speicherbandbreite (max.)
576 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
RTX A5000
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
12800
Lithographie
4 nm
Energie
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 16-pin
Stromverbrauch (max.)
250 W
Leistungen
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
NVIDIA 3D Vision
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, pny geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.194,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.391,35*
€ 5.225,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.358,02*
€ 5.186,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.257,10*
€ 5.065,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.206,10*
€ 5.005,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.194,13*
€ 4.991,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 184,96*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,17*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,20*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 53,68*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,19*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 141,70*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 143,95*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 329,51*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 36,55*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
ab € 95,67*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,86*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 62,50*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 86,25*
Ähnlich
Asus
90MB1FI0-M0EAY0
ab € 95,65*
Ähnlich
Asus
90MB1EX0-M0ECY0
ab € 52,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.