Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI GAMING GeForce RTX 4060 Ti X SLIM WHITE 16G NVIDIA 16 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI GAMING GeForce RTX 4060 Ti X SLIM WHITE 16G NVIDIA 16 GB GDDR6
MSI GAMING GeForce RTX 4060 Ti X SLIM WHITE 16G NVIDIA 16 GB GDDR6
MSI GAMING GeForce RTX 4060 Ti X SLIM WHITE 16G NVIDIA 16 GB GDDR6
MSI GAMING GeForce RTX 4060 Ti X SLIM WHITE 16G NVIDIA 16 GB GDDR6
MSI GAMING GeForce RTX 4060 Ti X SLIM WHITE 16G NVIDIA 16 GB GDDR6
MSI GAMING GeForce RTX 4060 Ti X SLIM WHITE 16G NVIDIA 16 GB GDDR6
MSI GAMING GeForce RTX 4060 Ti X SLIM WHITE 16G NVIDIA 16 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113954858
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     GEFORCE RTX 4060 TI GAMING X SLIM WHITE 16G
EAN/GTIN:
     4711377121996
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
919 g
Tiefe
307 mm
Höhe
46 mm
Breite
125 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1636 g
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4060 Ti
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2685 MHz
CUDA-Kerne
4352
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2670 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Energie
Min. Systemstromversogung
550 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
165 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
MSI TORX FAN 5.0
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Beleuchtung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x8 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, msi geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 441,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,83*
€ 578,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,06*
€ 574,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,61*
€ 562,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,30*
€ 548,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,43*
€ 525,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 184,63*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,17*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 69,93*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 50,70*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,58*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 141,31*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 142,67*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 332,50*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 36,77*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
ab € 95,55*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 21,01*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 62,48*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 86,25*
Ähnlich
Asus
90MB1FI0-M0EAY0
ab € 95,37*
Ähnlich
Asus
90MB1EX0-M0ECY0
ab € 52,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.