Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Purple WD11PURZ Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Purple WD11PURZ Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
Western Digital Purple WD11PURZ Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE5-112866979
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD11PURZ
EAN/GTIN:
     718037896687
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Überwachungssystem
Puffergröße Speicherlaufwerk
64 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Durchschnittliche HDD Übertragungsrate
180 MB/s
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^14 bits read
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
64
Start-/Stopp-Zyklen
300000
Nutzlastbegrenzung
180 TB/Jahr
Geräuschpegel Ruhemodus
21 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CB, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KC, RoHS, TUV, UKCA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
449 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 65 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
30 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
250 G
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Energieverbrauch (lesen)
3.8 W
Energieverbrauch (schreiben)
3.8 W
Energieverbrauch (idle)
3.2 W
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 185,03*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,31*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 69,85*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 53,49*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,41*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 141,00*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 143,03*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 330,43*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 36,77*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
ab € 96,38*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,96*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 62,69*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 80,80*
Ähnlich
Asus
90MB1FI0-M0EAY0
ab € 95,90*
Ähnlich
Asus
90MB1EX0-M0ECY0
ab € 52,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.