Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
Artikel
ATEN 8-Port USB 3.0 4K HDMI KVM-Switch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-92867951
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
CS18208-AT-G
EAN/GTIN:
4710469340697
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der ATEN CS18208 8-Port USB 3.0 4K HDMI KVM Switch kann effektiv auf bis zu 8 HDMI-Computer über eine einzige USB-Tastatur, USB-Maus und HDMI-Monitor-Konsole zugreifen und diese steuern. Der CS18208 unterstützt eine hohe Videoqualität bis zu 4K DCI (4096 x 2160 @ 60Hz) und präsentiert kristallklare Bilder.
1x CS18208 8-Port USB 3.0 4K HDMI KVM Switch mit Rackmontier Kit
2x HDMI-Kabel
2x USB 3.0 Kabel
2x Audio-Kabel
1x Firmware-Upgrade-Kable
1x Fußpolster Set (4 Teile)
1x Netzadapter
1x Gebrauchsanweisung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungstiefe
499 mm
Verpackungshöhe
324 mm
Paketgewicht
4845 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
432.4 mm
Tiefe
214.3 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3940 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9.77 W
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
1,5,255 s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
8
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, HDMI, USB A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
8
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
8
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Hub
Ja
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
9
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
427 mm
Höhe des Versandkartons
348 mm
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switches
Weitere Suchbegriffe:
kvm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 680,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,83*
€ 810,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,64*
€ 801,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,30*
€ 795,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,61*
€ 778,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,59*
€ 738,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 2L-7D02UHX3 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 1,8 m
Aten
2L-7D02UHX3
€ 27,69*
Zubehör
ATEN 4K HDMI HDBaseT Empfänger mit Scaler (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
Aten
VE816R-AT-G
€ 697,69*
Zubehör
ATEN AT-VC180
Aten
VC180
€ 49,59*
Zubehör
ATEN Einfachinstallation 2-in-1U Montageset
Aten
2K-0002
€ 134,08*
Zubehör
ATEN HDMI-Repeater mit getrennter Tonquellenauswahl
Aten
VC880-AT-G
€ 76,96*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 1 m
Aten
2L-7D01H
€ 4,54*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 2 m
Aten
2L-7D02H-1
€ 3,89*
Zubehör
ATEN KE8950R-AX-E KVM-Extender Receiver
Aten
KE8950R-AX-E
€ 1.376,04*
Zubehör
ATEN KE8950T-AX-E KVM-Extender Transmitter
Aten
KE8950T-AX-E
€ 1.496,63*
Zubehör
ATEN LockPro - HDMI-Kabelsicherung
Aten
2X-EA12
€ 14,82*
Zubehör
ATEN Standardinstallation 2-in-1U Montageset
Aten
2K-0001
€ 64,88*
Zubehör
ATEN UE3310 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 10 m USB A Schwarz
Aten
UE3310
€ 105,99*
Zubehör
ATEN VC812 Videosignal-Konverter 1920 x 1200 Pixel
Aten
VC812
€ 164,37*
Zubehör
ATEN VE1843 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Aten
VE1843
€ 331,87*
Zubehör
ATEN VE801 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Aten
VE801
€ 210,43*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.