Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS182 Videosplitter HDMI 2x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VS182 Videosplitter HDMI 2x HDMI
ATEN VS182 Videosplitter HDMI 2x HDMI
ATEN VS182 Videosplitter HDMI 2x HDMI
ATEN VS182 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-2123551
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Eigenschaften
- Erlaubt den Anschluss von einer HDMI-A/V-Signalquelle an bis zu zwei HDMI-Bildschirme gleichzeitig
- Unterstützt High-Definition-Bilder: HDTV-Auflösung 480p, 720p, 1080i und 1080p (1920x1080) sowie VGA, SVGA, SXGA, UXGA (1600x1200), WUXGA (1920x1200)
- Übertragungsweg bei Kaskadenschaltung: Quelle an Gerät 1,8 m / Gerät an Gerät 15 m / Gerät an Bildschirm 20 m
- Unterstützt 12-Bit-Farbe für naturechte HDMI-Farben
- Kaskadenschaltung auf maximal 3 Ebenen - ergibt bis zu 8 HDMI-Signale
- Große Übertragungswege - bis 20 m (24 AWG HDMI-Standardkabel) bzw. 15 m (28 AWG HDMI-Standardkabel)
- DDC-kompatibel
- HDMI 1.3b-zertifiziert
- HDCP 1.1-kompatibel
- Signalraten bis zu 2,25 Gbps bei 1080p
- Metallgehäuse
- LED-Anzeige der Anzeigegeräte
- Plug-and-Play - keine Softwareinstallation erforderlich
- Die einfache und erschwingliche Art, Ihr Heimkino auf die nächste Generation zu erweitern und Präsentationen, Trainings-Kurse oder Videoprojektionen in der Firma, bei Schulungen oder im Geschäft zu verbessern.

Lieferumfang
- 1x HDMI-Splitter
- 1x HDMI-Kabel
- 1x 0AD6-1605-09EG Netzteil
- 1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
125 x 81.5 x 25 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
2x HDMI
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Arbeitsabstand
20 m
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Power-LED
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080i, 1080p, 480p, 720p
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,67*
Zubehör
Aten
VS92A-AT-G
ab € 18,06*
Zubehör
Aten
VS164-AT-G
ab € 89,46*
Zubehör
Aten
VS1204T-AT-G
ab € 169,32*
Zubehör
Aten
VS0801HB-AT-G
ab € 176,52*
Zubehör
Aten
VS98A-AT-G
ab € 45,25*
Zubehör
Aten
VS1208T-AT-G
ab € 189,28*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,67*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,69*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,46*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,21*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,56*
Zubehör
Aten
2L-7D03H
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
UC10KM-AT
ab € 7,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.