Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Abdeckpapier - Taiga S170 Breite 1000 mm Länge 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Abdeckpapier - Taiga S170 Breite 1000 mm Länge 100 m
Produktbild zu SCHULLER Abdeckpapier - Taiga S170 Breite 1000 mm Länge 100 m
LOGO zu SCHULLER Abdeckpapier - Taiga S170 Breite 1000 mm Länge 100 m
Artikel-Nr.:
     3145-101104085
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     45963
EAN/GTIN:
     9002588459639
Suchbegriffe:
Abdeckkarton
Milchtütenkarton
Abdeckpapier
abdeckpapier 100 m
SCHULLER Abdeckpapier - Taiga S170 Breite 1000 mm Länge 100 m

170 Gramm Natron-Kraftpapier, für Maler- und Lackierarbeiten.

Weitere Informationen:
Type:
45963
Marke:
Schuller
Breite:
1000 mm
Länge:
100 m
Weitere Suchbegriffe: abdeckpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
2
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 53,87*
€ 74,82*
Lager 3145
6
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,34*
€ 107,96*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,64*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,91*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22510
ab € 0,94*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45884
ab € 3,45*
Zubehör
tesa
04848-00001-01
ab € 42,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.