| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101104817 Herst.-Nr.: 21210 EAN/GTIN: 9002588212104 |
| |
|
| | |
| SCHULLER Ersatzwalze aus 7 mm Flor zu Heizkörperroller Länge 100 mm ø 24 mm
Aus Polyamid, mit 7 mm Flor, lösungsmittelfestem Kern, nahezu fusselfrei. Beste Ergebnisse mit Lacken und Ölfarben auf glatten Untergründen, hohe Lebensdauer. Passend zu Heizkörperroller.
Weitere Informationen: | | Marke: | Schuller | Type: | 21210 | Außen ø: | 24 mm | Länge: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, Heizkörperfarbroller, Heizkörperroller, Lackierroller, Lackroller, heizkörper-ersatzwalze 10 cm perlon, heizkörperroller 10 cm, heizkörperroller, Farbroller, Farbwalze |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 120 | | € 6,95* | ab € 0,67* | € 0,96* | | | | Lager 3145 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,03* | € 1,50* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,92* | € 1,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|