Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Farbwanne aus Kunststoff gerippt Größe 200 x 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Farbwanne aus Kunststoff gerippt Größe 200 x 210 mm
Produktbild zu SCHULLER Farbwanne aus Kunststoff gerippt Größe 200 x 210 mm
LOGO zu SCHULLER Farbwanne aus Kunststoff gerippt Größe 200 x 210 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192052
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     40475
EAN/GTIN:
     9002588404752
Suchbegriffe:
Farbwanne
farbwanne
SCHULLER Farbwanne aus Kunststoff gerippt Größe 200 x 210 mm

Aus Kunststoff, gerippt.

Weitere Informationen:
Abmessung:
200 x 210 mm
Marke:
Schuller
Type:
40475
Weitere Suchbegriffe: Farbe, Maler, Ölwanndl, Ölwanne
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
100
€ 6,95*
ab € 0,91*
€ 1,27*
Lager 3145
438
1
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 2,07*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.