Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paper Protect Abdeckpapier 150mm x 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Paper Protect Abdeckpapier 150mm x 50 m
Produktbild zu Paper Protect Abdeckpapier 150mm x 50 m
LOGO zu Paper Protect Abdeckpapier 150mm x 50 m
Technisches Datenbaltt zu Paper Protect Abdeckpapier 150mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     3145-110637827
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     46003
EAN/GTIN:
     9002588460031
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Abdeckpapier
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Paper Protect Abdeckpapier 150mm x 50 m

Das Produkt Paper Prodect besteht aus einem robusten, reißfesten Kraftpapier, das einseitig vollflächig, mit einem extrem untergrundschonenden Spezialkleber beschichtet ist.
Ideal zum Abdecken bei Renovierungsarbeiten, auf Fussböden, Fensterbrettern,Heizkörpern, Handläufen, Möbel usw. sowie bei großflächige Abdeckungen.

Produktvorteile:
  • vollflächig klebend
  • erneutes Aufkleben möglich
  • reißfestes Kraftpapier
  • sichere Haftung ohne Verrutschen
  • rückstandslos ablösbar
  • schützt vor Farbspritzern und Tropfen
  • schützt vor jeglichen Verschmutzungen
  • untergrundschonend


Hinweis:
Aufgrund der Vielzahl an Untergründen und Anwendungsbedingungen in der Praxis sollte grundsätzlich eine Probeverklebung an unauffälliger Stelle erfolgen. Dies gilt insbesondere bei der Anwendung auf Natur- oder Kunststein.

Maximale Verklebungsdauer: 30 Tage bzw. 14 Tage auf hochsensiblen Untergründen.

Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Länge:
50 m
Materialstärke:
0,065 mm
Zugfestigkeit:
58 N / 15mm
Marke:
Schuller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
12
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 11,39*
€ 16,05*
Lager 3145
10
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,92*
€ 20,79*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,66*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,87*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,67*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,79*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,91*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.