Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4316 PV3, 50m x 50mm, chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04316-00016-03
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04316-00016-03
EAN/GTIN:
     4042448089670
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp 4316 PV3, 50m x 50mm, chamois
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, abdeckband tesa beige 50mm x 50m, papier-klebeband tesa, papier klebeband, Abdeckband; Abklebeband; Deko-Tape; Flachkrepp-Klebeband; Flachkreppband; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp; Masking Tape; Motiv-Klebeband; Washi Tape
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,25*
€ 5,63*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,48*
€ 6,51*
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,85*
€ 6,58*
Lager 7223
100
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,24*
€ 6,60*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,80*
ab € 5,02*
€ 6,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 18 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 1296 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0848* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 39,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,43*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,39*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,70*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,00*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,64*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,67*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,79*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,91*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,36*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,66*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.