Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckvlies 50 x 1 m grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Abdeckvlies 50 x 1 m grau
Artikel-Nr.:
     3145-107876016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730988963
Suchbegriffe:
Abdeckvlies
Bodenschutzvlies
Gipservlies
Malerabdeckvlies
Abdeckvlies 50 x 1 m grau

Malerabdeckvlies aus Textilfasern mit rutschhemmender Oberseite und einseitig mit feuchtigkeitsundurchlässiger Folie kaschiert. Mehrmals wiederverwendbar.

Weitere Informationen:
Gewicht:
180 g/m²
Einsatzbereich:
Maler- und Putzarbeiten | Renovierungsarbeiten
Rollenlänge:
50 m
Breite:
1000 mm
Ausführung:
grau, mit rutschfester Folie | mehrfach verwendbar | rutschhemmende Folie auf der Unterseite
Inhalt Palette:
24 ST
Weitere Suchbegriffe: abdeckvlies 1m, abdeckvlies, Bauvlies, Bodenabdeckplane, Bodenabdeckung, Bodenplane, Malervlies, Schutz, Schutzmatte, Schutzvlies, Transportdecke, Treppenvlies, Verpackungsvlies, Vlies, vlies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 62,82*
€ 74,76
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 61,30*
€ 72,95
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 58,94*
€ 70,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 57,19*
€ 68,06
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 55,53*
€ 66,08
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 47,66*
€ 56,72
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,64*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45884
ab € 3,45*
Zubehör
tesa
04848-00001-01
ab € 42,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.