Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 04316-00016-03 Kreppband tesakrepp® 4316 Chamois (L x B) 50m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S015641
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04316-00016-03
EAN/GTIN:
     4042448089670
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp® 4316 PV3 ist ein schwach gekrepptes Papierabdeckband. Das Produkt ist dünn und flexibel. Es besitzt eine gute Nassschlifffestigkeit und eine gute Füllerhaftung auf der Bandoberseite. Nach der Ofentrocknung lässt sich tesakrepp® 4316 PV3 einfach abziehen.
Features:
Allgemeine Abdeckarbeiten bis zu einer Temperaturbelastung von 100°C
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Serie:
tesakrepp® 4316
Typ:
04316-00016-03
Material (Details):
Naturkautschuk
Temperaturbereich:
+100 °C (max)
Trägermaterial:
Papier
Dicke:
0.14 mm
Reißkraft:
38 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Chamois
Max. Temperatur:
+100 °C
Produkt-Art:
Kreppband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,25*
€ 5,63*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,48*
€ 6,51*
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,85*
€ 6,58*
5 Tage
100
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,24*
€ 6,60*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,80*
ab € 5,02*
€ 6,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0896* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,43*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,39*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,70*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,00*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,64*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,67*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,79*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,91*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,36*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,66*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.