Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos X24 3.5" 24 TB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Exos X24 3.5" 24 TB SATA
Seagate Exos X24 3.5" 24 TB SATA
Seagate Exos X24 3.5" 24 TB SATA
Seagate Exos X24 3.5" 24 TB SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116302247
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST24000NM002H
EAN/GTIN:
     763649174883
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
24000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Komponente für
PC
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
272 MiB/s
Durchschnittliche HDD Übertragungsrate
285 MB/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
685 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 60 °C
Vibrationen außer Betrieb
2.27 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
40 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
200 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
8.9 W
Energieverbrauch (schreiben)
7.1 W
Energieverbrauch (idle)
6.3 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 382,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,34*
€ 495,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,98*
€ 495,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,58*
€ 482,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,76*
€ 478,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,04*
€ 454,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 185,99*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 69,95*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,12*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 53,10*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,86*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 141,58*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 143,57*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 332,30*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 36,73*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
ab € 95,63*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,93*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 62,50*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 86,25*
Ähnlich
Asus
90MB1FI0-M0EAY0
ab € 95,93*
Ähnlich
Asus
90MB1EX0-M0ECY0
ab € 52,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.