| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-115088156 Herst.-Nr.: CMH64GX5M2B5600C40W EAN/GTIN: 840006679677 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 64 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 32 GB | | Interner Speichertyp | DDR5 | | Speichertaktfrequenz | 5600 MHz | | Komponente für | PC | | Memory Formfaktor | 288-pin DIMM | | CAS Latenz | 40 | | Speicherspannung | 1.25 V | | Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Ja | | Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version | 3.0 | | Ursprungsland | Taiwan | | Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Mehrfarbig | Gewicht und Abmessungen | Breite | 138 mm | | Tiefe | 7 mm | | Höhe | 45 mm | | Gewicht | 48 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 131 mm | | Verpackungstiefe | 11 mm | | Verpackungshöhe | 162 mm | | Paketgewicht | 150 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr5 ram corsair, ddr5 ram, ddr5 ram 2x32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |