Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate IronWolf Pro ST2000NT001 Interne Festplatte 3.5" 2 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate IronWolf Pro ST2000NT001 Interne Festplatte 3.5" 2 TB
Seagate IronWolf Pro ST2000NT001 Interne Festplatte 3.5" 2 TB
Seagate IronWolf Pro ST2000NT001 Interne Festplatte 3.5" 2 TB
Seagate IronWolf Pro ST2000NT001 Interne Festplatte 3.5" 2 TB
Seagate IronWolf Pro ST2000NT001 Interne Festplatte 3.5" 2 TB
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101647680
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST2000NT001
EAN/GTIN:
     8719706432368
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
IronWolf Pro-Festplatten wurden für eine hohe Leistung im Dauerbetrieb, Zuverlässigkeit und den Einsatz in Multi-Bay-RAID-Speicherlösungen für mehrere Benutzer in gewerblichen Anwendungen und Unternehmen konzipiert. Absolute Sorgenfreiheit dank 5 Jahren beschränkter Garantie, 3 Jahren Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung und IronWolf Health Management.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Typ
HDD
Komponente für
NAS
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
226 MiB/s
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^15 bits read
Sensoren für Drehschwingungen (RV)
Ja
Nutzlastbegrenzung
550 TB/Jahr
Geräuschpegel Ruhemodus
28 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.11 mm
Tiefe
146.99 mm
Gewicht
620 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Vibrationen außer Betrieb
2.27 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
300 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.7 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Stromverbrauch (aus)
1 W
Energieverbrauch (idle)
3.8 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Anlaufstrom
2 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,89*
€ 146,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 184,63*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,17*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 69,93*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 50,70*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,58*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 141,31*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 142,67*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 332,50*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 36,77*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
ab € 95,55*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 21,01*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 62,48*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 86,25*
Ähnlich
Asus
90MB1FI0-M0EAY0
ab € 95,37*
Ähnlich
Asus
90MB1EX0-M0ECY0
ab € 52,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.