Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gainward NE6406TU19T1-1061Z Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gainward NE6406TU19T1-1061Z Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
Gainward NE6406TU19T1-1061Z Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
Gainward NE6406TU19T1-1061Z Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
Gainward NE6406TU19T1-1061Z Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
Gainward NE6406TU19T1-1061Z Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
Gainward NE6406TU19T1-1061Z Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
Gainward NE6406TU19T1-1061Z Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
Gainward NE6406TU19T1-1061Z Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
Gainward NE6406TU19T1-1061Z Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113341905
Hersteller:
     Gainward
Herst.-Nr.:
     NE6406TU19T1-1061Z
EAN/GTIN:
     4710562244113
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
114.9 mm
Höhe
49.7 mm
Breite
249.9 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speichertaktfrequenz
9000 MHz
Speicherbandbreite (max.)
288 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4060 Ti
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2310 MHz
CUDA-Kerne
4352
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2595 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Energie
Min. Systemstromversogung
650 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
165 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Anzahl Slots
2,5
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, gainward geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,76*
€ 566,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,93*
€ 562,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,88*
€ 547,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,03*
€ 534,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,09*
€ 497,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 185,99*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 69,95*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,12*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 53,10*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,86*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 141,58*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 143,57*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 332,30*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 36,73*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
ab € 95,63*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,93*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 62,50*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 86,25*
Ähnlich
Asus
90MB1FI0-M0EAY0
ab € 95,93*
Ähnlich
Asus
90MB1EX0-M0ECY0
ab € 52,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.