Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI VENTUS GeForce RTX 4060 Ti 2X BLACK 8G OC NVIDIA 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI VENTUS GeForce RTX 4060 Ti 2X BLACK 8G OC NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI VENTUS GeForce RTX 4060 Ti 2X BLACK 8G OC NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI VENTUS GeForce RTX 4060 Ti 2X BLACK 8G OC NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI VENTUS GeForce RTX 4060 Ti 2X BLACK 8G OC NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI VENTUS GeForce RTX 4060 Ti 2X BLACK 8G OC NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI VENTUS GeForce RTX 4060 Ti 2X BLACK 8G OC NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI VENTUS GeForce RTX 4060 Ti 2X BLACK 8G OC NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI VENTUS GeForce RTX 4060 Ti 2X BLACK 8G OC NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI VENTUS GeForce RTX 4060 Ti 2X BLACK 8G OC NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI VENTUS GeForce RTX 4060 Ti 2X BLACK 8G OC NVIDIA 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     6414-130942
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     GEFORCE RTX 4060 TI VENTUS 2X BLACK 8G OC
EAN/GTIN:
     4711377102582
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
546 g
Tiefe
120 mm
Höhe
42 mm
Breite
199 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
783 g
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4060 Ti
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
4352
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2565 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Energie
Min. Systemstromversogung
550 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
160 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
MSI TORX Fan 4.0
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Half-Length (FH/HL)
Beleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, msi geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 3,50*
ab € 347,55*
€ 378,95*
pro Stück
Frei Haus
ab € 349,55*
€ 380,06*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 349,39*
€ 382,17*
pro Stück
Frei Haus
ab € 353,76*
€ 385,60*
3 Tage
24
pro Stück
€ 6,90*
ab € 355,79*
€ 387,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,95*
€ 450,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,94*
€ 450,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,94*
€ 442,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,14*
€ 436,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,55*
€ 413,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 184,96*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,17*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,20*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 53,68*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,19*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 141,70*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 143,95*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 329,51*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 36,55*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
ab € 95,67*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,86*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 62,50*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 86,25*
Ähnlich
Asus
90MB1FI0-M0EAY0
ab € 95,65*
Ähnlich
Asus
90MB1EX0-M0ECY0
ab € 52,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.