Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY A2 NVIDIA 16 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY A2 NVIDIA 16 GB GDDR6
PNY A2 NVIDIA 16 GB GDDR6
PNY A2 NVIDIA 16 GB GDDR6
PNY A2 NVIDIA 16 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95728028
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     TCSA2MATX-PB
EAN/GTIN:
     3536403388454
Suchbegriffe:
GPU HPC
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
260 g
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speicherbandbreite (max.)
200 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
A2
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
2560
Energie
Stromverbrauch (max.)
60 W
Design
Kühlung
Passiv
Höhe der Halterung
Low-Profile (LP)
Anzahl Slots
1
Produktfarbe
Beige
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x8 4.0
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte passiv, gpu hpc, grafikkarte pny, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.180,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.298,64*
€ 1.545,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.291,93*
€ 1.537,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.253,23*
€ 1.491,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.222,95*
€ 1.455,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.180,59*
€ 1.404,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 185,99*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 69,95*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,12*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 53,10*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,86*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 141,58*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 143,57*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 332,30*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 36,73*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
ab € 95,63*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,93*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 62,50*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 86,25*
Ähnlich
Asus
90MB1FI0-M0EAY0
ab € 95,93*
Ähnlich
Asus
90MB1EX0-M0ECY0
ab € 52,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.