Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Z407 Lautsprecherset 40 W Universal Graphit 2.1 Kanäle 10 W Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Z407 Lautsprecherset 40 W Universal Graphit 2.1 Kanäle 10 W Bluetooth
Logitech Z407 Lautsprecherset 40 W Universal Graphit 2.1 Kanäle 10 W Bluetooth
Logitech Z407 Lautsprecherset 40 W Universal Graphit 2.1 Kanäle 10 W Bluetooth
Logitech Z407 Lautsprecherset 40 W Universal Graphit 2.1 Kanäle 10 W Bluetooth
Logitech Z407 Lautsprecherset 40 W Universal Graphit 2.1 Kanäle 10 W Bluetooth
Logitech Z407 Lautsprecherset 40 W Universal Graphit 2.1 Kanäle 10 W Bluetooth
Logitech Z407 Lautsprecherset 40 W Universal Graphit 2.1 Kanäle 10 W Bluetooth
Logitech Z407 Lautsprecherset 40 W Universal Graphit 2.1 Kanäle 10 W Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85894115
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     980-001348
EAN/GTIN:
     5099206093263
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
Gestalten Sie Ihren heimischen Computer musikalisch neu. Logitech Z407 Bluetooth Computerlautsprecher bieten 80 Watt Höchstleistung und 40 Watt RMS für ein besonders fesselndes Klangerlebnis. Lassen Sie Filme, Spiele und Musik authentischer wirken mit dem nach unten gerichteten Subwoofer und 20-Watt Bass.

Digitale Signalverarbeitung sorgt für einen besonders klaren Sound in allen Höhen und Tiefen. Nehmen Sie Klänge präzise wahr, von besonders hohen, gläsernen Noten bis zu tiefen, klangvollen Basstönen. Steuern Sie den Sound aus der Ferne mit der kabellosen Steuerung. Mit einem Knopfdruck oder einem Dreh können Sie Volumen und Bass, Wiedergabe und Pause einstellen sowie den Lautsprecher stummschalten – und das aus bis zu 30 m Entfernung.

Das kompakte Stereo-Lautsprechersystem beinhaltet zwei ovale Satellitenlautsprecher, die nach Belieben sowohl vertikal als auch horizontal aufgestellt werden können. Elegante schwarze oder metallene Farbtöne geben einen exklusiven Look für Büro oder im Freien.

Durch die vielseitigen Einstellungen und die Möglichkeit zur kabellosen Einrichtung funktioniert der Z407 Lautsprecher mit allen Bluetooth-fähigen Geräten, die 3,5 mm USB-Ausgänge besitzen. Schaffen Sie ein Stereosystem mit PC-Computern, Laptops, iPad Tablets, iPhones und anderen Geräten. Ein tragbares, leichtes Design bedeutet, dass Sie Ihren Lautsprecher überallhin mitnehmen können. Genießen Sie den klaren Sound, egal ob unterwegs in den Urlaub, ins Büro oder einfach nur ins Wohnzimmer. Sie können das mit der enthaltenen AAA-Batterie betriebene Lautsprechersystem sowohl drinnen als auch draußen nutzen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluethooth-Reichweite
20 m
Satellitenlautsprecher
Anzahl der Satelliten
2
Satelliten Effektivwert Energie
10 W
Satellite Lautsprecher Abmessungen (WxDxH)
93 x 85 x 199 mm
Gewicht Satellitenlautsprecher
389.6 g
Technische Details
USB Anschluss
Ja
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal, Wandmontierbar
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
20 W
Subwoofer Abmessungen (WxDxH)
234 x 180 x 240 mm
Tieftönergewicht
2450.6 g
Leistungen
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
RMS-Leistung
40 W
Empfohlene Nutzung
Universal
Produktfarbe
Graphit
Musik Energie
80 W
Fernbedienung
Ja
Fernbedienungstyp
Kabellos
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
271 mm
Paketgewicht
4000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Breite des Versandkartons
347 mm
Höhe des Versandkartons
284 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AUX
Benutzerhandbuch
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Sonstige Funktionen
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Energie
Energiequelle
AC
Stromstecker-Typ
Typ C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,87*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 269,08*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,56*
Ähnlich
Asus
90LM04P1-B02370
ab € 223,90*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 304,53*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 918,34*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 162,64*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 315,56*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 160,36*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01110
ab € 264,45*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 293,77*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.667,96*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.597,58*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 422,86*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 840,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.